Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5CW343
Cod. Produttore
ZB5CW343
Cod. EAN
3389110934847

Informazioni di prodotto

La testa a filo ghiera luminosa Harmony XB5 di Schneider Electric offre un'interfaccia affidabile e visivamente chiara per il comando delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto rapido e semplice
  • Compatibilità con unità pulsante complete
  • Resistenza elevata grazie a IP66, ideale per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design visivamente distinguibile per ridurre errori
  • Meccanismo a ritorno a molla per un controllo preciso
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia luminosa efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a filo ghiera luminosa Harmony XB5 di Schneider Electric è rosso e funziona con un meccanismo a ritorno a molla/ad impulso. Ha una forma quadrata e una ghiera di plastica. Questa testa luminosa fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante quadrato luminoso Ø22 - rosso - per inserimento etichetta- per LED universale