› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante - nero - con etichetta

Cod. Rexel TEZB5AC28001
Cod. Produttore ZB5AC28001
Cod. EAN 3606480444029

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Diametro testa: 37 mm
  • Materiale: Plastica nera
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Serie: Harmony XB5
  • Temperatura ambiente: -40…70 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa pulsante - nero - con etichetta

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco/rosso

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Testa pulsante - nero - con etichetta