› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante luminoso verde filopannello ad aggancio passo-passo- per LED universale- Ø30

Cod. Rexel TEZB4FH033
Cod. Produttore ZB4FH033
Cod. EAN 3606489581596

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Tipo testa: Filopannello
  • Colore capsula: Verde
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP69K
  • Durata meccanica: 500.000 cicli
  • Resistenza urti: 30-50 gn

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante luminoso da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e luminoso. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB4

Testa pulsante luminoso verde filopannello ad aggancio passo-passo- per LED universale- Ø30