Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6DW3
Cod. Produttore
ZB6DW3
Cod. EAN
3389110784206

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Testa pulsante luminoso
  • Colore: Verde
  • Forma: Rettangolare
  • Diametro foro: 16 mm
  • Funzione: Ad impulso
  • Materiale: Plastica monolitica
  • Serie: Harmony XB6
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6DW3 è una testa pulsante luminoso rettangolare verde filoghiera ad impulso. ZB6DW3 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa pulsante luminoso rettangolare Ø16 - filoghiera - verde

€ 6,68 x 1 pz.
(pz.)