Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6DW4
Cod. Produttore
ZB6DW4
Cod. EAN
3389110776034

Informazioni di prodotto

  • Testa pulsante rosso illuminato
  • Forma rettangolare
  • Diametro foro 16 mm
  • Tipo di contatto ad impulso
  • Serie Harmony XB6
  • Materiale plastica monolitica
  • Conformità RoHS senza esenzioni
  • Compatibilità norma EN 60947-5-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6DW4 è una testa pulsante luminoso rettangolare rosso filoghiera ad impulso. ZB6DW4 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa pulsante luminoso rettangolare Ø16 - filoghiera - rosso

€ 6,68 x 1 pz.
(pz.)