Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6CE3
Cod. Produttore
ZB6CE3
Cod. EAN
3389110776348

Informazioni di prodotto

Testa pulsante luminoso quadrato Ø16 - sporgente - verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa pulsante luminoso quadrato Ø16 - sporgente - verde

diametro del foro

16,2 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa pulsante luminoso quadrato Ø16 - sporgente - verde