Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AH083
Cod. Produttore
ZB5AH083
Cod. EAN
3606481206466

Informazioni di prodotto

La testa pulsante luminosa gialla LED offre un'interfaccia affidabile per il comando macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con montaggio a scatto
  • Compatibilità universale con pulsanti ed elementi di contatto
  • Resistente a urti, vibrazioni, acqua e polvere (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata visibilità grazie al colore vivace e alla testa luminosa
  • Riduzione degli errori di controllo macchina
  • Risparmio energetico con tecnologia LED efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa gialla a filo ghiera per LED universale Harmony XB5 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa luminosa per LED universale fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

2

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante luminoso giallo Ø22- per LED universale