› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante luminoso giallo Ø22- per LED universale

Cod. Rexel TEZB4BH083
Cod. Produttore ZB4BH083
Cod. EAN 3606481206374

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Colore: Giallo
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Tipo operatore: Passo-passo ad aggancio
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni (LxAxP): 29x29x30 mm
  • Durata meccanica: 500000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa luminosa per pulsante gialla a filo ghiera per LED universale Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

2

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Testa pulsante luminoso giallo Ø22- per LED universale