› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante luminoso giallo Ø22- per LED universale

Cod. Rexel TEZB4BW583
Cod. Produttore ZB4BW583
Cod. EAN 3606481206329

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo: Testa pulsante luminoso
  • Colore: Giallo LED
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66/IP67
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli
  • Resistenza urti: 30-50 gn

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è gialla con cappuccio trasparente e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con cappuccio trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Testa pulsante luminoso giallo Ø22- per LED universale