Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA98
Cod. Produttore
ZB4BA98
Cod. EAN
3606481357045

Informazioni di prodotto

La testa pulsante luminosa Harmony XB4 offre soluzioni efficienti per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collare di fissaggio modulare
  • Risparmio di tempo con un solo prodotto che sostituisce diversi pulsanti
  • Flessibilità d’uso con 6 capsule colorate intercambiabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Robustezza e affidabilità per applicazioni industriali
  • Risparmio energetico con elemento LED integrato
  • Manutenzione semplificata e duratura nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma modulare Harmony XB4 di unità di comando e segnalazione in metallo combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Dotata di 6 capsule colorate, questa testa è perfetta per la manutenzione e 1 prodotto sostituisce la maggior parte dei pulsanti. Questa testa pulsante luminosa deve essere utilizzata con il collare di fissaggio Harmony XB4 e fino a 6 contatti ZBE10 e un elemento LED ZBV.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Kit con vari colori

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso con 6 capsule colorate- per LED universale