Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW463
Cod. Produttore
ZB4BW463
Cod. EAN
3389110666519

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 offre affidabilità e facilità d’uso in ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con il meccanismo ad impulso rapido
  • Compatibilità con la gamma Harmony per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie alla luce LED blu
  • Resistenza a polvere e liquidi (IP66) per lunga durata
  • Funzionamento affidabile in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm è blu e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED universale da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø40 Ø22 - blu- per LED universale