Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW413
Cod. Produttore
ZB4BW413
Cod. EAN
3389110666472

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 offre una soluzione affidabile e versatile per il controllo rapido di macchinari.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e compatibile con la gamma Harmony.
  • Risparmio di tempo con il meccanismo ad impulso semplice da collegare.
  • Alta protezione IP66 che garantisce durata e affidabilità anche in ambienti gravosi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con LED integrato a basso consumo.
  • Visibilità ottimale grazie alla testa luminosa bianca, per un controllo immediato e sicuro.
  • Resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua per un funzionamento continuo e senza interruzioni.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm è bianca e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED integrato da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è completamente protetta dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø40 Ø22 - bianco- per LED universale