Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW333S
Cod. Produttore
ZB4BW333S
Cod. EAN
3389110173895

Informazioni di prodotto

Questo pulsante luminoso offre un'interfaccia di controllo efficiente e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione a scatto per risparmio di tempo
  • Compatibilità universale con LED Harmony XB4
  • Robustezza garantita da grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza visiva grazie al colore verde e alla gemma striata
  • Minimizzazione degli errori di controllo macchina
  • Affidabilità in ambienti gravosi e resistenti a polvere e liquidi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma striata per LED universale Harmony XB4 di Schneider Electric è verde e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - verde- per LED universale