Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BH033
Cod. Produttore
ZB4BH033
Cod. EAN
3389110122633

Informazioni di prodotto

Il TEZB4BH033 offre un’installazione rapida e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto semplice e veloce
  • Compatibilità con pulsanti ed elementi di contatto standard
  • Robustezza grazie al grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità chiara e immediata grazie alla testa luminosa verde
  • Riduzione degli errori di controllo macchina
  • Resistenza ad acqua, polvere, urti e vibrazioni per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa verde per pulsante a filo ghiera per LED universale Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - verde- per LED universale