Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AT8643M
Cod. Produttore
ZB5AT8643M
Cod. EAN
3389119003766

Informazioni di prodotto

Testa pulsante luminoso Ø22 - Testa a fungo Ø40mm - rosso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è rossa e funziona con un meccanismo "premere-tirare ". Ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti di arresto e di spegnimento di emergenza e completi compatibili. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 40 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - Testa a fungo Ø40mm - rosso