Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW343
Cod. Produttore
ZB5AW343
Cod. EAN
3389110909968

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante luminoso TEZB5AW343 offre un'interfaccia affidabile e facile da integrare in sistemi di comando industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida con montaggio a scatto
  • Compatibilità con unità pulsante complete
  • Design resistente a urti, vibrazioni e polvere (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità ottimale grazie al LED rosso brillante
  • Riduzione degli errori di controllo macchina
  • Durata e affidabilità in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma liscia per LED universale Harmony XB5 di Schneider Electric è rossa e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - rosso- per LED universale

€ 8,99 x 1 pz.
(pz.)