Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW143
Cod. Produttore
ZB4BW143
Cod. EAN
3389110889864

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric offre un'interfaccia affidabile e visivamente chiara per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al montaggio a scatto
  • Compatibilità universale con pulsanti e blocchi di contatto
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e liquidi (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione degli errori di comando grazie all'elemento sporgente e al colore rosso vivace
  • Elevata durabilità in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico grazie al LED luminoso a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante luminoso sporgente con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è rossa e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED universale fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti e blocchi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e al tocco grazie all'elemento sporgente, che riduce al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - rosso- per LED universale