Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW353S
Cod. Produttore
ZB4BW353S
Cod. EAN
3389110174007

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante luminoso arancione garantisce un controllo preciso e affidabile delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione con montaggio a scatto
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore durabilità
  • Grado di protezione IP66 contro polvere e liquidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia visivamente chiara grazie al colore vivace e alla testa luminosa
  • Riduzione degli errori di controllo macchina
  • Resistenza a urti e vibrazioni per un funzionamento affidabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma striata per LED universale Harmony XB4 di Schneider Electric è arancione e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - GIALLO- per LED universale