› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante luminoso Ø22 - giallo - per inserimento etichetta- per LED universale

Cod. Rexel TEZB5AA88
Cod. Produttore ZB5AA88
Cod. EAN 3606481206459

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Colore capsula: Giallo
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Resistenza urti: 30 gn / 50 gn

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a filo ghiera con gemma liscia e capsula trasparente Harmony XB5 di Schneider Electric è gialla, è usata per l'inserimento dell'etichetta e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante con capsula trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti completi ed elementi di contatto compatibili con montaggio a scatto, ed è usata per l'inserimento dell'etichetta. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Testa pulsante luminoso Ø22 - giallo - per inserimento etichetta- per LED universale