Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW3537
Cod. Produttore
ZB4BW3537
Cod. EAN
3389110840087

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante luminoso Harmony XB4 garantisce un controllo preciso e affidabile delle macchine, ottimizzando tempi e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione con montaggio a scatto
  • Design robusto con grado di protezione IP66
  • Riduzione degli errori grazie all'elemento a filo ghiera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia visivamente chiara e distintiva
  • Resistenza a polvere, liquidi, urti e vibrazioni
  • Efficienza e sicurezza nel controllo delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma liscia per LED integrato Harmony XB4 di Schneider Electric è arancione e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera nera. Questa testa luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - GIALLO