Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW563
Cod. Produttore
ZB4BW563
Cod. EAN
3389110892826

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante luminoso TEZB4BW563 offre un'installazione semplice e affidabile, ideale per ambienti gravosi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto rapido e intuitivo
  • Compatibilità con unità pulsante complete
  • Resistente a urti, vibrazioni e agenti contaminanti (IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e visivamente distinguibile
  • Illuminazione LED per facile identificazione
  • Affidabilità in ambienti difficili con protezione da polvere e liquidi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è blu con cappuccio trasparente e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con cappuccio trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e altri agenti contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - blu- per LED universale