Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA68
Cod. Produttore
ZB5AA68
Cod. EAN
3389110904765

Informazioni di prodotto

La testa per pulsante blu Harmony XB5 di Schneider Electric offre un'interfaccia ergonomica e resistente per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione con montaggio a scatto
  • Compatibilità con elementi di contatto standard
  • Resistente a urti, vibrazioni e ambienti gravosi (IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità grazie al colore blu vivace
  • Protezione da polvere e liquidi per maggiore durata
  • Affidabilità nel funzionamento con meccanismo ad impulso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante a filo ghiera con gemma liscia e capsula trasparente Harmony XB5 di Schneider Electric è verde, viene usata per l'inserimento dell'etichetta e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante con capsula trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti completi ed elementi di contatto compatibili con montaggio a scatto, ed è usata per l'inserimento dell'etichetta. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - blu - per inserimento etichetta- per LED universale