Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA68
Cod. Produttore
ZB4BA68
Cod. EAN
3389110887747

Informazioni di prodotto

La testa pulsante blu Harmony XB4 offre un'interfaccia ergonomica e resistente per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione grazie al montaggio a scatto.
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore durabilità.
  • Design compatto e colore vivace per una rapida identificazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Resistente a polvere, acqua, urti e vibrazioni (IP66), ideale per ambienti gravosi.
  • Meccanismo ad impulso affidabile per un controllo preciso.
  • Interfaccia ergonomica che migliora l’usabilità.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante blu a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric viene usata per l'inserimento dell'etichetta e funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante con capsula trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti completi ed elementi di contatto compatibili con montaggio a scatto, ed è usata per l'inserimento dell'etichetta. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - blu - per inserimento etichetta- per LED universale