Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA18
Cod. Produttore
ZB4BA18
Cod. EAN
3389110887716

Informazioni di prodotto

La testa pulsante bianco Harmony XB4 di Schneider Electric offre un'installazione semplice e rapida, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio a scatto facile e veloce
  • Compatibilità con elementi di contatto standard
  • Resistenza a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e visivamente distinguibile
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Durata e sicurezza garantite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante bianco a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric viene usata per l'inserimento dell'etichetta e funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante con capsula trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti completi ed elementi di contatto compatibili con montaggio a scatto, ed è usata per l'inserimento dell'etichetta. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - bianco - per inserimento etichetta- per LED universale

€ 8,58 x 1 pz.
(pz.)