Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BH53
Cod. Produttore
ZB4BH53
Cod. EAN
3389110890402

Informazioni di prodotto

Questo pulsante luminoso arancione di Schneider Electric offre un'interfaccia di controllo affidabile e facile da installare.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto semplice e rapido
  • Compatibilità universale con unità pulsante complete
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità elevata grazie al colore arancione vivace
  • Resistente a urti, vibrazioni, acqua e polvere (IP66)
  • Riduzione degli errori di comando grazie all’elemento sporgente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante luminoso arancione sporgente di Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED universale fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti e blocchi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e al tocco grazie all'elemento sporgente, che riduce al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - ARANCIONE- per LED universale