Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BH053
Cod. Produttore
ZB4BH053
Cod. EAN
3389110122718

Informazioni di prodotto

La testa luminosa arancione TEZB4BH053 garantisce un controllo macchina efficiente e sicuro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione a scatto su unità pulsante compatibili
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Design robusto con grado di protezione IP66 per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità chiara e immediata grazie al LED arancione vivace
  • Riduzione degli errori di controllo con elemento a filo ghiera
  • Affidabilità garantita in condizioni di polvere, acqua e vibrazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa per pulsante arancione a filo ghiera per LED universale Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo passo-passo bloccato. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Arancione

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - arancione - per LED universale