Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FW913
Cod. Produttore
ZB5FW913
Cod. EAN
3606481340474

Informazioni di prodotto

La testa pulsante luminosa bianca filopannello garantisce efficienza e praticità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con dado di fissaggio rapido
  • Compatibilità modulare con base e contatti Harmony XB5
  • Montaggio semplice in foro standard da 30 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED integrata per risparmio energetico
  • Design robusto e affidabile per uso industriale
  • Funzionalità versatile per diverse applicazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma modulare Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione in plastica combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa luminosa del pulsante è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 6 elementi di contatto ZBE10xx così come un elemento luminoso LED integrato ZBVxx.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X, 13

Serie

Harmony XB5