Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FW113
Cod. Produttore
ZB5FW113
Cod. EAN
3606481361691

Informazioni di prodotto

Questo pulsante luminoso garantisce un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a scatto semplice e veloce
  • Compatibilità con pulsanti e blocchi di contatto standard
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni e condizioni gravose

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e visibilità ottimale grazie al colore luminoso
  • Elevato grado di protezione IP69 contro polvere e acqua ad alta pressione
  • Affidabilità e durata anche in ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante luminoso da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e luminoso. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con copertura protettiva

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5