Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FA8
Cod. Produttore
ZB4FA8
Cod. EAN
3606489581183

Informazioni di prodotto

La testa pulsante TEZB4FA8 garantisce un'installazione rapida e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Assemblaggio a scatto per montaggio e sostituzione semplici
  • Compatibilità con pulsanti e blocchi di contatto completi
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni e protezione IP69

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e intuitiva grazie al design a sfioro
  • Visibilità elevata con colore vivace per un uso immediato
  • Affidabilità in ambienti gravosi con tenuta a polvere e acqua ad alta pressione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Grigio

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante grigio filopannello