Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AFDC
Cod. Produttore
ZB5AFDC
Cod. EAN
3389110905427

Informazioni di prodotto

Testa pulsante a chiave, Harmony XB5, plastica, nero, 22mm, chiave 4A185, 3 posizioni, premere per sbloccare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB5AFDC è un pulsante a chiave. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5