› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante - giallo - con etichetta

Cod. Rexel TEZB5AC58009
Cod. Produttore ZB5AC58009
Cod. EAN 3606480444050

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Diametro testa: 37 mm
  • Tipo operatore: Ad impulso, giallo
  • Materiale testa: Plastica nera
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Classe protezione elettrica: Classe II IEC 61140
  • Serie: Harmony XB5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa pulsante - giallo - con etichetta

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Testa pulsante - giallo - con etichetta