Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZA2BS844
Cod. Produttore
ZA2BS844
Cod. EAN
3389110591767

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XACA..
  • Tipo operatore: Rosso fungo Ø40
  • Montaggio: Lato frontale
  • Grado protezione: IK08, IP65
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Norme: IEC 60204-32, UL 508
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Serie: Harmony XAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante rosso a fungo di arresto d'emergenza / spegnimento Harmony XAC di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di sblocco girare per sbloccare. Utilizza il montaggio frontale ed è compatibile con Harmony XAC. Questa testa pulsante a fungo di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, resistente alla polvere (resistenza), resistente all'acqua (resistenza), caratteristiche che la rendono ideale per l'uso in ambienti gravosi (difficili).

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Testa pulsante fungo arresto emerg. Ø40 rosso aggancio - girare per sbloccare

€ 36,29 x 1 pz.
(pz.)