› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante fungo arresto emerg. Ø30 rosso aggancio - girare per sbloccare

Cod. Rexel TEZA2BS834
Cod. Produttore ZA2BS834
Cod. EAN 3389110591750

Informazioni principali

  • Compatibilità: Harmony XAC
  • Tipo operatore: Rosso fungo Ø30
  • Montaggio: Lato frontale cassetta
  • Grado protezione: IK08, IP65
  • Temperatura: -25…70 °C ambiente
  • Sovratensione: Classe II IEC 61140
  • Resistenza vibrazioni: 15 gn (10-500 Hz)
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa pulsante rosso a fungo di arresto d'emergenza / spegnimento Harmony XAC di Schneider Electric da 30 mm funziona con un meccanismo di sblocco girare per sbloccare. Utilizza il montaggio frontale e di base ed è compatibile con Harmony XAC. Questa testa pulsante a fungo di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo da 30 mm. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, resistente alla polvere (resistenza), resistente all'acqua (resistenza), caratteristiche che la rendono ideale per l'uso in ambienti gravosi (difficili).

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Testa pulsante fungo arresto emerg. Ø30 rosso aggancio - girare per sbloccare
€ 37,91 x 1 pz.
(pz.)