Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW7L3740
Cod. Produttore
ZB4BW7L3740
Cod. EAN
3389119043762

Informazioni di prodotto

La testa luminosa doppia Harmony XB4 di Schneider Electric garantisce efficienza e sicurezza nell’installazione e nell’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione a scatto su unità compatibili
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Alta resistenza a urti e vibrazioni (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia chiara e visivamente distinguibile
  • Riduzione degli errori di controllo macchina
  • Affidabilità in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa doppia Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante verde, 1 pulsante rosso e 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla lampada spia e alla testa illuminata con colori vivaci, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante doppio verde filo/rosso sporgente luminoso Ø22 senza marcatura