Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA7213
Cod. Produttore
ZB5AA7213
Cod. EAN
3606481198624

Informazioni di prodotto

Testa pulsante doppio con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante doppia Harmony XB5 presenta 1 pulsante bianco e 1 pulsante nero e funziona con un meccanismo ad impulso. È contrassegnata con i simboli "freccia sinistra" / "freccia destra". Il pulsante doppio fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci e al tocco grazie agli elementi a filo ghiera, riducendo al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. È dotata di ghiera in plastica, che la rende ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti chimici e/o un doppio isolamento elettrico. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, assicurando la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X, 13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante doppio con marcatura