Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW7A3740
Cod. Produttore
ZB5AW7A3740
Cod. EAN
3389119043359

Informazioni di prodotto

La testa luminosa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric offre un'interfaccia di controllo versatile e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione grazie al montaggio a scatto
  • Design robusto con grado di protezione IP66, resistente a polvere, liquidi, urti e vibrazioni
  • Riduzione degli errori di comando grazie ai colori vivaci e al tocco ergonomico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia chiara e intuitiva per il controllo delle macchine
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità e durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso, 1 pulsante verde e 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo ghiera, riducendo al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante doppio Ø22 - rossa + verde - senza marcatura