Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW7A3741
Cod. Produttore
ZB4BW7A3741
Cod. EAN
3389119043755

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Tipo operatore: 2 pulsanti ad impulso
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x30 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Certificazioni: UL, CSA, BV, Lloyds, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa doppia Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante verde, 1 pulsante rosso e 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I" e "O". Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla lampada spia e alla testa illuminata con colori vivaci, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante doppio Ø22 - rossa + verde - con marcatura

€ 18,87 x 1 pz.
(pz.)