Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA7341
Cod. Produttore
ZB4BA7341
Cod. EAN
3389119043847

Informazioni di prodotto

Testa pulsante doppio Ø22 - rossa + verde - 0/I - IP40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante doppio Schneider Electric Harmony XB4 ha 1 pulsante verde e 1 rosso, funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rettangolare e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I" e "O". Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante doppio Ø22 - rossa + verde - 0/I - IP40