Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AW7A3741
Cod. Produttore
ZB5AW7A3741
Cod. EAN
3389119043366

Informazioni di prodotto

La testa luminosa doppia Harmony XB5 offre un'interfaccia di controllo versatile e affidabile per macchine industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione con montaggio a scatto
  • Compatibilità con unità pulsante complete
  • Riduzione degli errori grazie a simboli chiari e colori vivaci

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza a polvere, liquidi, urti e vibrazioni (IP66)
  • Interfaccia intuitiva per un controllo sicuro delle macchine
  • Risparmio energetico grazie al meccanismo ad impulso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa luminosa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso, 1 pulsante verde e 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dai simboli "I" /"O". Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo ghiera, riducendo al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante doppio Ø22 - rossa + verde - 0/I