Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AL73415
Cod. Produttore
XB5AL73415
Cod. EAN
3389119043519

Informazioni di prodotto

Il pulsante modulare doppio Harmony XB5 offre un'interfaccia completa e affidabile per il controllo macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in apertura standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Robusto e resistente a urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K per ambienti gravosi
  • Interfaccia chiara con pulsanti rosso e verde
  • Funzionamento affidabile in condizioni difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante modulare doppio Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 1 verde, ad impulso e utilizza morsetti a vite. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC e di una doppia ghiera in plastica isolata. È contrassegnata con i simboli "I" e "O". Questo pulsante doppio fornisce un'interfaccia completa con 2 pulsanti alle vostre macchine con un intaglio del pannello unico. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

numero di punti di comando

2

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante doppio Ø22 - rossa + verde - 0/I