Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AA7121
Cod. Produttore
ZB5AA7121
Cod. EAN
3389119043274

Informazioni di prodotto

La testa doppia Schneider Electric Harmony XB5 offre un controllo macchina versatile e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con montaggio a scatto
  • Sostituzione rapida su unità compatibili
  • Design resistente a urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo chiaro e intuitivo grazie ai colori distintivi
  • Elevata protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K per ambienti gravosi
  • Riduzione degli errori di controllo della macchina

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa doppia Schneider Electric Harmony XB5 ha 1 pulsante bianco e 1 nero, e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. È contrassegnata con i simboli "I" e "O". Questo pulsante a doppia testa fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante doppio Ø22 - bianco + nera - 0/I - IP66