Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA7121
Cod. Produttore
ZB4BA7121
Cod. EAN
3389119043823

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo: Testa pulsante doppio
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Tipo operatore: Ad impulso, 2 pulsanti
  • Grado protezione: IP67, IP69, IK06
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Certificazioni: UL, CSA, BV, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante doppio Schneider Electric Harmony XB4 ha 1 pulsante bianco e 1 nero, funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I" e "O". Questo pulsante a doppia testa fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante doppio Ø22 - bianca + nera - 0/I - IP66

€ 12,38 x 1 Tn.
(Tn.)