Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BW7A1721
Cod. Produttore
ZB4BW7A1721
Cod. EAN
3389119043731

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Tipo operatore: 2 pulsanti filoghiera
  • Colore pulsanti: Bianco "I" e Nero "O"
  • Grado di protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 30x50x30 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa doppia Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante bianco, 1 pulsante nero e 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I" e "O". Questo pulsante a doppia testa fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco

illuminabile

numero di punti di comando

2

tattile

etichettato

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante doppio Ø22 - bianca + nera - 0/I

€ 18,87 x 1 pz.
(pz.)