Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BT844
Cod. Produttore
ZB4BT844
Cod. EAN
3389119048040

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo rosso garantisce sicurezza e affidabilità nelle operazioni di emergenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al meccanismo Push-Pull di blocco
  • Ghiera metallica cromata per una maggiore durabilità
  • Compatibilità con pulsanti di arresto e spegnimento emergenza standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta visibilità con forma a fungo da 30 mm e colore rosso vivace
  • Grado di protezione IP66, resistente a urti, acqua, polvere e vibrazioni
  • Interfaccia ergonomica per un rapido intervento in situazioni critiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric da 30 mm di arresto d'emergenza / spegnimento funziona con un meccanismo Push-Pull di blocco. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante arresto/spegnimento di emergenza, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti di arresto e di spegnimento di emergenza e completi compatibili. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 30 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso/verde

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante di arresto di emergenza rosso Ø30, premere-tirare