Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AX84
Cod. Produttore
ZB5AX84
Cod. EAN
3389119048088

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo TEZB5AX84 garantisce sicurezza e affidabilità con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida su pulsanti compatibili
  • Ghiera in plastica resistente e facile da maneggiare
  • Grado di protezione IP66 per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design ergonomico e visibilità elevata grazie al colore rosso vivace
  • Funzionamento affidabile con meccanismo "premere-tirare"
  • Resistente a urti, polvere e liquidi per maggiore durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB5 di Schneider Electric da 60 mm è rossa e funziona con un meccanismo "premere-tirare ". Ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti completi compatibili di arresto e spegnimento d'emergenza. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 60 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a trazione

diametro della calotta

60 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante di arresto di emergenza Ø60, rosso Ø22, premere-tirare