Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB9222
Cod. Produttore
XACB9222
Cod. EAN
3389110644722

Informazioni di prodotto

Testa pulsante con cappuccio xac-b - nero - 16 mm, –40-+70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante con cappuccio nero fornisce una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici nelle industrie degli alimenti, delle bevande, della sanità e farmaceutiche. Il prodotto assicura resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, rendendola ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi (difficili). Può essere facilmente impiegata insieme alla gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia varietà di funzioni di comando.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco/rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Testa pulsante con cappuccio xac-b - nero - 16 mm, –40-+70 °C