Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB9112
Cod. Produttore
XACB9112
Cod. EAN
3389110640823

Informazioni di prodotto

Testa pulsante con cappuccio xac-b - nera - 4 mm, -25..+70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante con cappuccio nero è un componente separato per la pulsantiera pensile XACB a doppio isolamento. La corsa massima di funzionamento è pari a 4 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero/bianco/rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Testa pulsante con cappuccio xac-b - nera - 4 mm, -25..+70 °C