Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB9111
Cod. Produttore
XACB9111
Cod. EAN
3389110640809

Informazioni di prodotto

Testa pulsante con cappuccio xac-b - bianca - 4 mm, -25..+70 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa pulsante con cappuccio xac-b - bianca - 4 mm, -25..+70 °C

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Testa pulsante con cappuccio xac-b - bianca - 4 mm, -25..+70 °C