Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AC68006
Cod. Produttore
ZB5AC68006
Cod. EAN
3606480444043

Informazioni di prodotto

Testa pulsante - blu scuro - con etichetta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa pulsante - blu scuro - con etichetta

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante - blu scuro - con etichetta