Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FL1
Cod. Produttore
ZB5FL1
Cod. EAN
3606481340467

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Tipo testa: Bianco sporgente
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Materiale testa: Plastica grigia scura
  • Grado protezione IP: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Dimensioni: 37x37x32 mm (LxAxP)
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC, JIS, BV, Lloyds

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa del pulsante è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 9 elementi di contatto ZBE10xx.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

etichettato

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa pulsante bianco sporgente Ø30